{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Uni | |
| Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
| Bevonat | TiAlSiN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6537 K | |
| Kivitel | 4×D | |
| Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Csúcsszög | 140 fok | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 29 mm | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
| Belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Semi-Standard | igen | |
| Forgácshorony hossza Lc | 41 mm | |
| Teljes hossz L | 79 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,19 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | narancs | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 122451 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515032858 | |
| Gyártó száma | 122451 8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |