{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Diabolo | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0200 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Diamètre de queue | 20 mm | |
| Longueur de queue | 50 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Diamètre des dents, min. | 20 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 20 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur des goujures | 79 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 3,64 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Type d’affûtage | A | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 81 mm | |
| Longueur utile | 49 mm | |
| Longueur totale | 131 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 49 mm | |
| Poids | 596 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6537 K | |
| Lettre de forme numéro de norme | K | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Bague de couleur | rouge | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Cod articol | 122361 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406098957 | |
| Număr producător | 122361 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |