Burghiu din carbură extra scurt, TiN, ⌀ DC h7: 5,2mm

Cod articol.: 122160 5,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
318 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00520105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 5,2 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h7
Diametrul cozii 5,2 mm
Lungimea cozii 0 mm
Diametru de tăiere, min. 5,2 mm
Diametru de tăiere, max. 5,2 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea canalelor de aşchii 26 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,562 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Unghi, prima etapă 118 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM TIN
Strat de acoperire TiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 34 mm
Lungime utilă 20 mm
Lungimea totală 62 mm
Greutate 15 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6539
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 122160 5,2
EAN / GTIN 4045197040596
Număr producător 122160 5,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
230
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
160
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Conform DIN 6539 (extra scurt).
⌀ nominal şi ⌀ cozii sunt identice.
Strat de acoperire TiN.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.