VHM spiralno svrdlo ekstra kratko 5,2 mm

Artikl br.: 122160 5,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 5,2 mm
Prevlaka TiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6539
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 118 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 18,2 mm
Kut spirale 30 stupanj
Drška Cilindrična drška s h7
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 26 mm
Ukupna duljina L 62 mm
⌀ drške Ds 5,2 mm
Tolerancija drške h7
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,08 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122160 5,2
EAN / GTIN 4045197040596

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
230
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
160
Aluminij > 10% Si
N
160
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
70
Čelik < 1100 N/mm²
P
50
Čelik < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Slično kao DIN 6539 (ekstra kratko).
S jednakim nazivnim promjerom i ⌀ drške.
TiN prevlaka.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Stezanje u steznoj glavi art. 341050 s dijamantno prevučenim steznim čeljustima.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu