Burghiu cu vârf din carbură 6 mm

Cod articol: 121150 6
La cerere
În stoc
796 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura K20
  • Standard: DIN 8037
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura K20
Standard DIN 8037
Toleranţă ⌀ nominal h8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 23 mm
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 32 mm
Lungimea totală L 71 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121150 6
EAN / GTIN 4045197471352

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
60
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu vârf placat cu plăcuţă din carbură metalică brazată. Cu tăişuri rectificate. Coadă cu suprafaţă de antrenare, pentru prinderea cu uşurinţă în pensetă.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături