• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret hélicoïdal en carbure, non revêtu, ⌀ DC h8: 6mm

Réf.: 121150 6
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
184 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe Carbure
Norme DIN 8037
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 6 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 71 mm
Longueur des goujures Lc 32 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle, 1er étage 118 degré
Angle d’hélice, min. 17 degré
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00602005
Dimensions de l’attachement 0060
Longueur queue LS 29 mm
Lubrifiant oui
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,8 mm
Sens de l’hélice droite
Nuances de coupe, désignation du fabricant HM
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur de col A 42 mm
Longueur utile L1 23 mm
Poids 15 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 23 mm

Identification et classification

Référence article 121150 6
EAN / GTIN 4045197471352
Réf. fabricant 121150 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
140
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
60
Acier < 1100 N/mm²
P
40
Acier < 1400 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec plaquette en carbure brasé. Rectification entre les pointes. Queue avec tenon d’entraînement pour utilisation dans des douilles de serrage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.