• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu cu vârf din carbură, neacoperită, ⌀ DC h8: 10mm

Cod articol.: 121150 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
637 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 8037
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 10 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 100 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 56 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghiu spirală min. 17 grad
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01002005
Referinţă de prindere 0100
Lungimea tijei LS 44 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 3 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Material tăiș, denumire producător HM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 56 mm
Lungime utilă L1 41 mm
Greutate 53 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 41 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 121150 10
EAN / GTIN 4045197471475
Număr producător 121150 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
60
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu vârf placat cu plăcuţă din carbură metalică brazată. Cu tăişuri rectificate. Coadă cu suprafaţă de antrenare, pentru prinderea cu uşurinţă în pensetă.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.