• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Spirálový vrták osazený tvrdokovem, bez povlaku, ⌀ DC h8: 10mm

Artiklové číslo: 121150 10
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
265 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 8037
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 10 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 100 mm
Délka upínací drážky Lc 56 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,13 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01002005
Formulář záznamu Hladká stopka s unašečem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 44 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer hartmetallbestückt
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3 mm
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 41 mm
Hmotnost 53 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 41 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121150 10
EAN / GTIN 4045197471475
Číslo výrobce 121150 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
60
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Osazený TK břitovou destičkou. Výbrus mezi hroty.
Stopka s unášecí patkou pro použití ve svěrných pouzdrech.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.