• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu de centrare din carbură, pentru CNC 90° spiralat, TiAlN, ⌀ DC h6: 12mm

Cod articol.: 121040 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
418 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Unghi, prima etapă 90 grad
Diametru de tăiere, min. Dc min. 12 mm
Lungimea totală L 70 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 24 mm
Clasa de toleranță ISO h6
Număr de tăişuri Z 2
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-NC-Anbohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 0 mm
Tip de coadă HB
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 6 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime activă A 25 mm
Lungime utilă L1 24 mm
Greutate 111 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu de centruire

Identificare și clasificare

Cod articol 121040 12
EAN / GTIN 4045197038586
Număr producător 121040 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Rectificare mediană precisă a vârfului. Găurire uşoară şi precizie ridicată a formei găurii de centrare. Stabil datorită canalului de aşchii scurt.
≥ ⌀ 6 mm cu suprafaţă de antrenare HB.

Aplicaţie:

Cu un unghi la vârf de 90° pentru realizarea concomitentă a găuririi şi teşirii, dacă în continuare se foloseşte un burghiu elicoidal cu un ⌀ mai mic.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).