TKM-NC-paikoitusreikäpora 90° kierteinen 12 mm

Tuote nro.: 121040 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
388 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Kärkikulma: 90
  • Varsi: DIN 6535 HB, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren toleranssi h6
Nimellis-⌀ DC 12 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
Kärkikulma 90 astetta
Varsi DIN 6535 HB, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 24 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 121040 12
EAN / GTIN 4045197038586

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
260
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
65
Teräs < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkka keskiosan kärkihionta. Helppo alkuporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.
≥ ⌀ 6 mm vääntiötasolla HB

Käyttö:

Kärkikulma 90° paikoitusporaukseen ja samanaikaiseen upotukseen, kun käytetään kierukkaporaa, jonka ⌀ on pienempi.

Ohje:

Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin