{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Unghi, prima etapă | 90 grade | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 4 mm | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Diametrul cozii DS | 4 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 10 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h6 | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans f | 0,03 mm/rot | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00401005 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 4 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 4 | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-NC-Anbohrer 90° spiralisiert | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 4 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h6 | |
| Lungime utilă L1 | 10 mm | |
| Greutate | 7 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu de centruire | |
| Avans in | oțel < 1100 N/mm2 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 121040 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197038531 | |
| Număr producător | 121040 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |