Pumn pentru șuruburi Ø 31,9 mm

Cod articol.: 121-319
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie 121
Pentru material plastic
Pentru grosimea materialului max. 2 mm
Diametrul găurii 31,9 mm
Mărimea cheii pentru şurubul de presiune 17 mm
Tip produs Poansoane pentru perforarea tablei

Identificare și clasificare

Cod articol 121-319
EAN / GTIN 4021176403194
Număr producător 121-319
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Perforatoarele cu șurub din seria 121 sunt utilizate pentru perforarea uniformă a barelor de protecție din plastic pentru senzori de distanță și pentru perforarea găurilor în materiale cu pereți subțiri. Piesa de lucru nu este deformată în timpul procesului. Fiecare perforator cu șurub constă dintr-un perforator, o matriță și un șurub de presiune într-un design deosebit de robust.
  • Geometria specială de tăiere previne desprinderea culorii mașinii
  • Poate fi utilizat fără probleme pe bare de protecție deja vopsite

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Auto, electric
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 61,5 mm
  • Lungime totală [inch]: 2 3/8
  • Dimensiunea filetului axului: M10x1
  • Diametru exterior [mm]: 40 mm
  • Diametrul găurii [mm]: 31,9
  • Diametrul găurii [inch]: 1 1/4
  • Material care urmează să fie prelucrat: Material textil
  • Grosimea maximă a tablei (oțel inoxidabil) [mm]: 1,2 mm
  • Grosimea max. a tablei (oțel) [mm]: 2 mm
  • Orificiu pentru șurub cu rulment: Da
  • Grosimea max. a tablei (aluminiu) [mm]: 2 mm
  • Grosimea max. a tablei (cupru) [mm]: 2 mm