Mărire 690″ - L.16mm

Cod articol.: 12030010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch; 1/2 inch
Tip produs Adaptor
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 16 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 12030010
EAN / GTIN 4018754114955
Număr producător 12030010
L-Număr L60010 540
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • 3/8 până la 1/2″
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • Piața de ieșire externă (inch): 1/2 inch
  • Lungime mm (L): 16 mm
  • Pătrat interior (inch): 3/8″
  • Greutate: 22g