• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Agrandisseur 690″ - L.16mm

Réf.: 12030010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Taille du moteur, carré femelle 3/8 pouce; 1/2 pouce
Type de produit adaptateur
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage
Longueur totale 16 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle

Identification et classification

Référence article 12030010
EAN / GTIN 4018754114955
Réf. fabricant 12030010
Article hors catalogue L60010 540
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • 3/8 à 1/2″
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • Legierung

    Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Longueur mm (L): 16 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • Poids: 22 g