{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Funcţie Slipper | da | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 2 | |
| Cuplu max., Nm | 10 | |
| Dimensiuni, Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 0,1 Nm | |
| Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | Pătrat de antrenare | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea totală L | 195 mm |
| Cod articol | 1196510 | |
| EAN / GTIN | 4002805918302 | |
| Număr producător | 1196510 | |
| L-Număr | L60160 648 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |