{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Škatla | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da; ne | |
| Drsna funkcija | Da | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Enota za merjenje navora | Nm | |
| Najmanjši navor, Nm | 2 | |
| Največji navor, Nm | 10 | |
| Velikost, pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Merska enota, delitev skale | Nm | |
| Delitev skale, 1 delna črtica | 0,1 Nm | |
| Princip proženja | mehanska drsna sklopka | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Vrsta izdelka | momentni ključ | |
| Smer zatezanja | desno | |
| Oblika priključka | pogonski 4-kotnik | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Prikaz | analogno | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 6 % | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Celotna dolžina | 195 mm |
| Številka izdelka | 1196510 | |
| EAN/GTIN | 4002805918302 | |
| Številka proizvajalca | 1196510 | |
| L-število | L60160 648 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |