Carotă HSS Adâncime de tăiere 25 mm, ⌀ DC: 12mm

Cod articol: 119010 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 12 mm
Materialul sculei HSS
⌀ cozii 25 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 25 mm
Lungimea totală L 72 mm
Tip produs Carotă

Identificare și clasificare

Cod articol 119010 12
EAN / GTIN 4014586611471
Număr producător 63133119051
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Carotă HSS cu durată lungă de viață și suport QuickIN.
Lungimea totală: 72 mm pentru toate dimensiunile carotelor.

Adaptat pentru:

Mașini de carotat FEIN cu suport QuickIN pentru schimbarea rapidă și fără cheie a sculelor. Cu adaptor potrivit și pentru alte mărci. Carota prelucrează doar un inel subţire de material, economisind astfel aprox. 40% − 60% din timpul destinat procesului de aşchiere.

Livrare:

Fără vârf de centrare.

Notă:

Pentru maşinile de carotat FEIN, a se vedea codurile 076520/ 076525/ 076535 grupa nr. 0 − Echipamente pentru atelier.
La utilizarea carotelor cu codurile 119000 şi 119010 este necesar vârful de centrare cu codul 119019.