Maşină de carotat, Tip: 727053

Cod articol: 076520 727053
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului KBU35Q
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.100 W
Interval de turaţie treapta 1 130 min-1 - 520 min-1
Formă portsculă QuickIN
⌀ maxim carotare în oţel 12 mm - 35 mm
⌀ maxim filetare în oţel M14 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 16 mm
⌀ maxim teşire 31 mm
⌀ maxim frecare 16 mm
Lungime talpă magnetică 175 mm
Lăţime talpă magnetică 80 mm
Cursa de lucru 135 mm
Greutate 10,6 kg
Lungime 311 mm
Lăţime 198 mm
Înălţime 603 mm
Tensiune de reţea 230 V
Tip produs Maşină de carotat

Identificare și clasificare

Cod articol 076520 727053
EAN / GTIN 4014586886039
Număr producător 72705361000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

  • Funcţionarea sigură şi precisă în orice poziţie este asigurată de forţa ridicată de prindere magnetică.
  • Alimentare integrată cu lichid de răcire pentru tăiere curată şi durabilitate ridicată a sculei.
  • Afişare convenabilă a forţei de fixare a magnetului.
  • Rotaţie la dreapta / la stânga (chiar şi la filetare).
  • Construcţie optimizată în funcţie de greutate.
Maşină de găurit compactă, uşoară, cu talpă magnetică, cu 1 viteză, cu funcţionalitate ridicată şi senzor de răsturnare.

Livrare:

Inclusiv recipient cu lichid de răcire, centură de fixare, 1× ştift de centrare, cârlig pentru aşchii metalice, geantă.

Accesorii opţionale:

La cerere.

Notă:

Burghiele de carotat din carbură şi suporturile sunt prezentate începând de la Cod 119000. Sistemul de prindere recomandat QuickIN-Max şi burghiele de carotat din carbură max. DM 100 mm se livrează la cerere.