Carotă HSS Adâncime de tăiere 30 mm, neacoperit, ⌀ DC: 28mm

Cod articol.: 118792 28
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 28 mm
Lungime utilă L1 30 mm
Lungimea totală L 60,5 mm
Diametrul cozii DS 19,05 mm
Standard Werksnorm
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, max. Dc max. 28 mm
Configurabil nu
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Carotă
Adâncime maximă de găurire recomandată 30 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 118792 28
EAN / GTIN 4069515029070
Număr producător 118792 28
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Recomandate pentru toate maşinile de găurit uzuale cu talpă magnetică. Prelucrare foarte eficientă datorită geometriei optimizate. Uşor de reascuţit. Cu coadă Weldon – ⌀ 19 mm.
HSS, fără strat de acoperire − alternativă la un preţ avantajos.

Aplicaţie:

La maşinile de găurit mobile cu talpă magnetică sau la maşinile de găurit staţionare cu coloană, pentru executarea găurilor de dimensiuni mari în oţel pentru construcţii. Carota prelucrează doar un inel de material subţire. Partea decupată este eliminată cu ajutorul unui arc montat pe un vârf ejector.

Livrare:

Fără vârf ejector.

Notă:

Pentru lubrifierea carotei se recomandă uleiurile de răcire de calitate superioară (consultaţi Cod 084210).