Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 30 mm, bez powłoki, ⌀ DC: 28mm

Nr art.: 118792 28
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
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 28 mm
Długość użytkowa L1 30 mm
Długość całkowita L 60,5 mm
Średnica trzonka DS 19,05 mm
Norma Werksnorm
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania Dc max. 28 mm
Możliwość konfiguracji nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło rurowe
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 30 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118792 28
EAN / GTIN 4069515029070
Numer producenta 118792 28
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wiertła do wszystkich powszechnie używanych wiertarek z chwytem magnetycznym. Bardzo dobre właściwości skrawające dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrzy. Łatwe ostrzenie. Z chwytem Weldon - ⌀ 19 mm.
HSS bez powłoki - tańsza alternatywa.

Zastosowanie:

W przenośnych wiertarkach magnetycznych lub stacjonarnych słupowych do wiercenia dużych otworów w konstrukcjach stalowych. Wiertło rurowe skrawa tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiertniczy wypychany jest przez kołek wypychacza siłą napięcia sprężyny.

W dostawie:

Bez kołka wypychacza.

Wskazówka:

Do smarowania wierteł rurowych zalecany jest wysokowydajny olej do obróbki skrawaniem (patrz nr 084210).