Burghiu în trepte HSS-E, neacoperită, ⌀ tăişurilor: 4-12mm

Cod articol: 118320 4-12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
362 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ tăişurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm - 12 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Înălţimea treptelor 6 mm
Lungimea totală 79 mm
⌀ cozii 6 mm
Trepte de găurire cu increment de 1 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Identificare și clasificare

Cod articol 118320 4-12
EAN / GTIN 4045197036575
Număr producător 118320 4-12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile ⌀ marcate în canal. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere.

Aplicaţie:

Găurire şi debavurare, grosime maximă a materialului = înălţimea treptelor (consultaţi tabelul).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă