Set de alezoare burghie conice de precizie HSS 3-30,5 mm

Cod articol: 118120 3-30,5
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm - 30,5 mm
Inel colorat fără
Materialul sculei HSS
Tip produs Burghie în trepte
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118120 3-30,5
EAN / GTIN 4045197193209

Descriere

Execuţie:

Cu vârf ascuţit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişuri conice în trepte şi detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere.
Set cu 3 burghie conice şi 1 tub de pastă de aşchiere Cod 118160 într-o casetă.

Aplicaţie:

Găurire fără bavură şi fără urme de vibraţie de la aşchiere.Tablă de oţel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0, 1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.

Conţinut:

Câte 1 burghiu conic: Cod 118020 dim. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Pastă pentru aşchiere: Cod 118160

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb