{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 3 mm - 30,5 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Termék fajtája | Lépcsős fúró | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Szár | 3 befogófelületű szár |
| Cikkszám | 118120 3-30,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197193209 | |
| Gyártó száma | 118120 3-30,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |