Burghiu cu coadă cilindrică extrem de lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 × lungimea totală L: 7X290mm

Cod articol.: 116245 7X290
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 × lungimea totală L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 1869
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 7 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 290 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 200 mm
Diametrul cozii DS 7 mm
Unghi, prima etapă 118 grade
Unghiu spirală min. 38 grade
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,07 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00700100
Formular de înregistrare Arbore neted
Clasa de toleranță la prindere h8
Lungimea tijei LS 90 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru corp D4 7 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 42,382 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 200 mm
Lungime funcţională 200 mm
Turaţie max. 2.842 min-1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 189,5 mm
Avans in oțel < 750 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 116245 7X290
EAN / GTIN 4045197745927
Număr producător 116245 7X290
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
21
Oţel < 900 N/mm²
P
18
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu ascuţire precisă la vârf.
Burghiu de înaltă performanţă vaporizat pentru găuri extrem de adânci. Asiguraţi neapărat o evacuare frecventă a aşchiilor.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului