Burghiu cu coadă cilindrică extrem de lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 × lungimea totală L: 12X295mm

Cod articol.: 116245 12X295
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 × lungimea totală L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 1869
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 12 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 295 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 205 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghiu spirală min. 38 grad
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200100
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 90 mm
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 3,9 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire C
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HSS
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HSS
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 207 mm
Lungime utilă L1 205 mm
Lungime funcţională 205 mm
Turaţie max. 1.658 min-1
Greutate 182,2 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Sfredelire (BAB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 187 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 116245 12X295
EAN / GTIN 4062406100025
Număr producător 116245 12X295
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
21
Oţel < 900 N/mm²
P
18
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu ascuţire precisă la vârf.
Burghiu de înaltă performanţă vaporizat pentru găuri extrem de adânci. Asiguraţi neapărat o evacuare frecventă a aşchiilor.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului