Burghiu elicoidal lung HSS-E VA, neacoperită, ⌀ DC h8: 2,3mm

Cod articol.: 116070 2,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,08 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    8,40 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 2,3 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 2,3 mm
Lungimea cozii 0 mm
Diametru de tăiere, min. 2,3 mm
Diametru de tăiere, max. 2,3 mm
Configurabil Nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea canalelor de aşchii 59 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,5 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 35 grad
Unghiu spirală max. 40 grad
Unghi, prima etapă 130 grad
Formă şlefuire C
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș HSS-E
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HSS/E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 68 mm
Lungime utilă 57 mm
Lungimea totală 90 mm
Greutate 3 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 340
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 116070 2,3
EAN / GTIN 4045197027221
Număr producător 116070 2,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire. Grosimea miezului şi conicitatea sunt standard. Lustruit.
Geometrie la vârf Forma C.

Avantaj:

Pentru realizarea de găuri adânci utilizând bucşe de ghidare.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului.