Cablu de racordare cu 3 poli, IP44, 3 m, negru, H05RR-F 3G1,5

Cod articol.: 1160330
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1160330
EAN / GTIN 4007123107315
Număr producător 1160330
L-Număr L01620 100139
Producător/responsabil Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descriere

Descriere:

Cablul de alimentare Brennenstuhl este ideal pentru utilizarea în exterior și convinge prin următoarele caracteristici:
  • Cablu de conectare cu 3 poli
  • Lungimea cablului: 3 m
  • Denumirea cablului: H05RR-F 3G1,5
  • Calitatea cablului: Cauciuc
  • Culoarea: negru

Caracteristică:

  • Lungimea cablului: 3,00 m
  • Denumirea cablului: H05RR-F 3G1,5
  • Culoare cablu: negru
  • Racord: Manșon izolator / Ștecăr cu contact de protecție
  • Sistem de conectare priză/cuplaj: Fără
  • Sistem de conectare Ștecăr: Tipurile E și F
  • Cu întrerupător de curent de fază: nu
  • Potrivit pentru utilizare în exterior: Da
  • Clasă de protecție (IP): IP44

Avantaj:

  • Datorită clasei de protecție IP44, cablul de alimentare este ideal pentru utilizarea în exterior
  • Cablu de alimentare de 3 m cu ștecăr de tip E și F (ștecăr cu contact de protecție și orificiu de împământare)
  • Cablu de conectare cu 3 poli
  • Cablu de conectare de 3 m cu ștecăr cu contact de protecție
  • Domeniul de aplicare a livrării: 1 cablu de conectare de culoare neagră – de cea mai bună calitate de la brennenstuhl®