• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlusskabel 3-polig IP44 3m schwarz H05RR-F 3G1,5

Artikel-Nr.: 1160330
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1160330
EAN / GTIN 4007123107315
Herstellernummer 1160330
L-Nummer L01620 100139
Hersteller/verantwortliche Person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Anschlusskabel von Brennenstuhl ist optimal für die Nutzung im Außenbereich geeignet und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
  • Anschlusskabel 3-polig
  • Kabellänge: 3m
  • Kabelbezeichnung: H05RR-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Gummi
  • Farbe: schwarz

Merkmal:

  • Kabellänge: 3,00 m
  • Kabelbezeichnung: H05RR-F 3G1,5
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Anschluss: Aderendhülse / Schutzkontakt-Stecker
  • Stecksystem Steckdose/ Kupplung: Ohne
  • Stecksystem Stecker: Typ E und F
  • Mit FI-Schalter: Nein
  • Geeignet für Außenbereich: Ja
  • Schutzart (IP): IP44

Vorteil:

  • Das Stromkabel eignet sich dank der Schutzart IP44 ideal für die Verwendung im Außenbereich
  • 3m Anschlusskabel mit Stecker Typ E und F (Schutzkontakt mit Erdloch)
  • 3-poliges Anschlusskabel
  • 3m lange Verbindungsleitung mit Schutzkontakt-Stecker
  • Lieferumfang: 1x Anschlusskabel in der Farbe schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl®

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb