Supapă cu 5/2 căi, acționată manual „M5”, levier basculant, bistabilă, G 1/4

Cod articol: 115993
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 115993
EAN / GTIN 4047322311656
Număr producător 115993
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu 5/2 căi, acționată manual, „M5”, levier basculant, bistabilă, G 1/4, presiune de lucru 0 - 10 bar, interval de temperatură -20 °C până la 70 °C. Supape cu 5/2 căi - acționate manual pentru montare pe tablou -

Caracteristică:

  • Simbol: 4
  • Funcţie: 5/2
  • Racord: G1/4
  • Confirmare: bistabil
  • Debit: 550 l/min
  • corp de supapă: Aliaj de aluminiu
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0 bar
  • Culoare manetă/comutator: negru
  • Racordare aerisire: G1/8
  • Măsurarea debitului: laP1 = 8 bar,P2 = 6 bar și cădere de presiuneΔp = 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 70 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C