Válvula de 5/2 vías, accionamiento manual «M5», palanca basculante, biestable, G 1/4

Número de artículo: 115993
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 115993
EAN / GTIN 4047322311656
Número del fabricante 115993
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 5/2 vías, accionamiento manual, «M5», palanca basculante, biestable, G 1/4, presión de servicio 0 - 10 bar, rango de temperatura -20 °C a 70 °C. Válvulas de 5/2 vías, accionamiento manual para montaje en panel de control.

Característica:

  • Símbolo: 4
  • Función: 5/2
  • Conexión: G 1/4
  • Accionamiento: biestable
  • Caudal: 550 l/min
  • cuerpo de válvula: Aleación de aluminio
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Color de la palanca/interruptor: negro
  • Conexión de ventilación: G 1/8
  • Medición del valor de caudal: conP1 = 8 bar,P2 = 6 bar y caída de presiónΔp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 70 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C