Supapă de reținere cu clapetă, aer de admisie, G 3/8, racord rapid 8

Cod articol.: 115700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 115700
EAN / GTIN 4047322716192
Număr producător 115700
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de reținere cu limitare a debitului, aer de admisie (V), G 3/8, racord rapid 8, rotativ, 0 - 10 bar, -20 °C până la 80 °C, alamă nichelată. Pentru reducerea debitului și reglarea vitezei pistonului cilindrilor. Dimensiuni reduse, ideale pentru spații înguste. Pentru înșurubare directă pe supapă sau cilindru. Variantele cu construcție cu șuruburi tubulare pot fi rotite în timpul montării și sunt rigide după strângere. Variantele cu racord rotativ pot fi poziționate liber și după montare. Garniturile și lubrifianții utilizați nu conțin silicon.

Caracteristică:

  • B: 62,2 mm
  • C: 26,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Filet: G3/8
  • Structură: Rotativ
  • Funcţie: Reglarea debitului de aer proaspăt (V)
  • Execuție: reglabil cu șurub zăvor și șurubelniță
  • Corp de bază: Alamă nichelată
  • Fără silicon: da
  • Tip conectare: Conexiune prin mufă
  • pentru furtun: 8 mm
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C