Popis:
Omezovací zpětný ventil, přívod vzduchu (V), G 3/8, zásuvná spojka 8, otočný, 0 - 10 bar, -20 °C až 80 °C, mosaz poniklovaná. Pro omezení průtoku a regulaci rychlosti pístů válců. Malé rozměry, ideální pro stísněné prostory. Pro přímé našroubování na ventil nebo válec. Varianty s dutou konstrukcí šroubů lze během montáže otáčet a po utažení jsou pevné. Varianty s otočným zásuvným spojem lze volně umístit i po montáži. Použité těsnění a maziva neobsahují silikon.
Charakteristika:
- Š: 62,2 mm
- C: 26,5 mm
- OK: 14 mm
- Závit: G 3/8
- Konstrukce: otočný
- Funkce: Omezení přívodu vzduchu (V)
- Provedení: nastavitelné pomocí rýhované šroubky a plochým šroubovákem
- Základní těleso: Mosaz poniklovaná
- Bez silikonů: ano
- Typ přípojky: Připojení zásuvná spojka
- pro hadici: 8 mm
- těsnicí materiál: NBR
- Provozní tlak max: 10 bar
- Provozní tlak minimální: 0 bar
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C