Descriere:
Cuplaj rapid NW 7, 2 „connect line”, alamă nefinisată, manșon LW 8, presiune de serviciu. 0-35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj universal cu închidere rapidă cu o singură mână, în versiune cu blocare pe o parte, la un preț extrem de avantajos. Manșonul de blocare închis împiedică murdărirea părților interioare. Datorită știfturilor de blocare călite, acest cuplaj poate fi utilizat și cu scule pneumatice atunci când se utilizează nipluri din oțel. Cuplaje și nipluri cu acoperire etanșă a filetului: Acoperire filetată din poliacrilat gata de montare pentru etanșare imediată și ridicată, fără proces de întărire. Materialul de etanșare permanent elastic poate fi reglat până la 45° fără a afecta etanșeitatea. Inofensiv pentru sănătate. Montare și demontare ușoară. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Acest cuplaj rapid nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria de producție, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, ateliere, industria auto.
Caracteristică:
- NW: 7,2
- Arc: oţel inoxidabil
- Manşon: Alamă nefinisată
- Lungime: 54,0 mm
- Carcasă: Alamă nefinisată
- Racord: LW 8
- Debit: 1000 l/min (aer)
- Inel de siguranță: oţel inoxidabil
- corp de supapă: Alamă nefinisată
- Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
- material de etanșare: NBR
- Știfturi de blocare: oţel inoxidabil
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C