Rychlospojka NW 7, 2 „connect line“, mosazná, s koncovkou LW 8

Artiklové číslo: 115652
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 115652
EAN / GTIN 4047322330367
Číslo výrobce 115652
L-číslo L00970 3509
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 7, 2 „connect line“, mosazná, bez povrchové úpravy, průchodka LW 8, provozní tlak. 0–35 bar, teplota média/okolí -20 °C až 100 °C. Univerzální rychlospojka s jednou rukou v provedení s jednostranným uzávěrem za velmi příznivou cenu. Uzavřená zajišťovací objímka zabraňuje znečištění vnitřních částí. Při použití ocelových vsuvek lze tuto spojku díky tvrzeným zajišťovacím čepům použít také na pneumatických nástrojích. Spojky a vsuvky s těsnicím povlakem závitu: Montážní polyakrylátový povlak na závity pro okamžitou a vysokou těsnost bez vytvrzování. Trvale elastický těsnicí materiál lze nastavit až o 45° bez ovlivnění těsnosti. Zdravotně nezávadné. Snadná montáž a demontáž. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl.

Charakteristika:

  • NW: 7,2
  • Pružina: nerezová ocel
  • Pouzdro: Mosazná
  • Délka: 54,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Přípojka: LW 8
  • Průtok: 1000 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: nerezová ocel
  • těleso ventilu: Mosazná
  • Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Zajišťovací kolíky: nerezová ocel
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C