Tavă de scule pentru scara telescopică cu montant oval

Cod articol.: 115509
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Standard DGUV 208-016; TRBS 2121
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 115509
EAN / GTIN 4031405950894
Număr producător 115509
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Descriere
  • Gama noastră completă de accesorii testate face ca uneltele dvs. să fie și mai sigure și mai practice în utilizare. Accesorii conforme cu TRBS 2121 și DGUV Informații 208-016 (până acum BGI 694 sau GUV-I 694) și reglementările DGUV în vigoare. Vă rugăm să ne comunicați numărul de articol al scării existente atunci când comandați piese de schimb.
  • Lucrările de modificare și completare, cum ar fi montarea de role, cârlige, țevi transversale, lanțuri etc., sunt efectuate la un preț forfetar de 55,00 euro fără TVA (preț recomandat fără caracter obligatoriu) pentru fiecare modificare efectuată.
Fapte
  • Raft practic pentru piese mici, scule sau altele asemenea.
  • Ține uneltele la îndemână în siguranță
  • Montare simplă, fără unelte suplimentare
  • Potrivit pentru scări telescopice cu brațe ovale
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 85 mm
  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Material: Plastic
  • Utilizarea scărilor (DIN EN 131): Profesional