Gereedschapsbak voor telescopische ladder met ovale ladderboom

Artikelnummer: 115509
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zubehör für Leitern

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115509
EAN/GTIN 4031405950894
Nummer fabrikant 115509

Omschrijving

Omschrijving:

  • Past op telescopische ladders met ovale stijlen
  • Praktische opslag voor kleine onderdelen, gereedschap en dergelijke

Kenmerk:

  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 60 mm
  • Lengte: 300 mm
  • Laddergebruik (DIN EN 131): Professioneel
  • Materiaal: kunststof
  • Montage vereist: Kan zonder gereedschap gemonteerd worden