{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00820105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8,2 mm | |
| Diametrul cozii | 8,2 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 8,2 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 8,2 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 75 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,7 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 35 grad | |
| Pas în spirală | 45 mm | |
| Unghi, prima etapă | 135 grad | |
| Formă şlefuire | C | |
| Denumirea produsului (tip) | INOX | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-CO8 TIALN | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 80 mm | |
| Lungime utilă | 65 mm | |
| Lungimea totală | 117 mm | |
| Lungime funcţională | 115,3 mm | |
| Greutate | 35 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 338 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 114550 8,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197021311 | |
| Număr producător | 114550 8,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |