Spiralborr HSS-Co8 8,2 mm

Art-nr: 114550 8,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    425,14  SEK / st.
  • Från 5st.
    354,26  SEK / st.
på begäran
I lager
41 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 8,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 62,7 mm
Spännspårlängd Lc 75 mm
totallängd L 117 mm
Skaftdiameter Ds 8,2 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,09 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114550 8,2
EAN/GTIN 4045197021311

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

För extremt hög värmebeständighet, mycket robust tack vare stabil kärna.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen