Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5mm

Cod articol.: 114550 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,82 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    11,52 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
846 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS Co 8
Standard DIN 338
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 5 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 86 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 52 mm
Diametrul cozii DS 5 mm
Unghi, prima etapă 135 grade
Unghiu spirală min. 35 grade
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,04 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00500105
Formular de înregistrare Arbore neted
Clasa de toleranță la prindere h8
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 28 mm
Formă şlefuire C
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8 TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 46 mm
Lungime funcţională 84,9 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 44,5 mm
Avans in INOX > 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 114550 5
EAN / GTIN 4045197020994
Număr producător 114550 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru o rezistenţă la temperatură extrem de ridicată, foarte robust datorită miezului întărit.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.