Descriere:
Pistol de suflat de înaltă performanță „Typhoon”, fără duză, aluminiu, temperatură de funcționare -10 °C până la 50 °C, PN max. 10 bar pentru cuplaje NW 7, 2 - 7, 8. Pistol de suflare de înaltă performanță, reglabil în trepte continue, ușor și ergonomic, cu putere de suflare extrem de mare. În comparație cu pistoalele standard obișnuite, „Typhoon” are o putere de suflare de aproximativ 3 ori mai mare și este ușor și sigur de manevrat chiar și la presiune maximă. Pentru suflarea locurilor greu accesibile sunt disponibile tuburi de prelungire. În combinație cu duzele de siguranță, acest pistol îndeplinește o multitudine de posibilități de utilizare și cerințe tehnice de siguranță.
Caracteristică:
- Duză: 1/2″ - 27 UNS
- Tipul duzei: fără duză
- Material: Aluminiu
- Pârghie manuală: Aluminiu turnat sub presiune
- Tip conectare: Racord pentru cuplaje NW 7,2 - 7,8
- Filet de conectare: G1/4
- Presiune de funcționare max.: 10 bar