Pistola de aire de alto rendimiento «Typhoon», sin boquilla, boquilla NW 7, 2-7, 8

Número de artículo: 114445
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114445
EAN / GTIN 4047322247757
Número del fabricante 114445
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Sopladora de alto rendimiento «Typhoon», sin boquilla, aluminio, temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C, PN máx. 10 bar para acoplamientos NW 7, 2 - 7, 8. Pistola de soplado de alto rendimiento, regulable sin escalas, ligera y ergonómica, con una potencia de soplado extraordinariamente potente. En comparación con las pistolas estándar convencionales, la «Typhoon» tiene una potencia de soplado aproximadamente tres veces mayor y, incluso a plena presión, se maneja con facilidad y seguridad. Para soplar en lugares de difícil acceso, hay disponibles tubos de prolongación. En combinación con boquillas de seguridad, esta pistola cumple una gran variedad de aplicaciones y requisitos técnicos de seguridad.

Característica:

  • Boquilla: 1/2″ - 27 UNS
  • Tipo de boquilla: sin boquilla
  • Material: Aluminio
  • Palanca de mano: Fundición a presión de aluminio
  • Tipo de conexión: Nipples de conexión para acoplamientos NW 7,2 - 7,8
  • Rosca de conexión: G 1/4
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar