Pistol de suflat cu duză de siguranță, plastic, duză LW 9

Cod articol: 114375
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 114375
EAN / GTIN 4047322056441
Număr producător 114375
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Pistol de suflat cu duză de siguranță, plastic, interval de temperatură -20 °C până la 50 °C, PN max. 10 bar, duză LW 9. Pentru suflarea și curățarea mașinilor, motoarelor, rulmenților, suprafețelor de alunecare, alezajelor de toate tipurile, corpurilor goale, matrițelor etc. Duza de siguranță are o gaură centrală și o fantă inelară laterală. La suflare se formează un ecran de protecție împotriva așchiilor care ricoșează. De asemenea, nivelul zgomotului este redus semnificativ. Dacă orificiul duzei este astupat, aerul se scurge prin spațiul inelar.

Caracteristică:

  • Material: Plastic
  • Tip conectare: Dop LW 9
  • Presiune de lucru max.: 6 bar
  • Presiune de lucru min.: 1 bar
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C