Soplador con boquilla de seguridad, plástico, boquilla LW 9

Número de artículo: 114375
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114375
EAN / GTIN 4047322056441
Número del fabricante 114375
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire con boquilla de seguridad, plástico, rango de temperatura de -20 °C a 50 °C, PN máx. 10 bar, boquilla LW 9. Para soplar y limpiar máquinas, motores, cojinetes, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos, moldes, etc. La boquilla de seguridad tiene un orificio central y una ranura lateral. Al soplar, se forma una pantalla protectora contra las virutas que rebotan. El nivel de ruido también se reduce considerablemente. Si se obstruye el orificio de la boquilla, el aire sale por el espacio anular.

Característica:

  • Material: plástico
  • Tipo de conexión: Tubo flexible LW 9
  • Presión de trabajo máx.: 6 bar
  • Presión de trabajo mín.: 1 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C