Pistol de suflat cu duză scurtă, plastic, PN max. 10 bar, G 1/4 IG

Cod articol: 114371
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 114371
EAN / GTIN 4047322054300
Număr producător 114371
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Suflantă cu duză scurtă, plastic, interval de temperatură -20 °C până la 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 IG. Pentru suflarea și curățarea mașinilor, motoarelor, rulmenților, suprafețelor de alunecare, alezajelor de toate tipurile, corpurilor goale, matrițelor etc.

Caracteristică:

  • Material: Plastic
  • Tip conectare: G 1/4 IG
  • Presiune de lucru max.: 6 bar
  • Presiune de lucru min.: 1 bar
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C