Foukačka s krátkou tryskou, plast, PN max. 10 bar, G 1/4 IG

Artiklové číslo: 114371
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114371
EAN / GTIN 4047322054300
Číslo výrobce 114371
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Foukačka s krátkou tryskou, plast, teplotní rozsah -20 °C až 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 IG. K vyfukování a čištění strojů, motorů, ložisek, kluzných ploch, otvorů všeho druhu, dutých těles, forem atd.

Charakteristika:

  • Materiál: Plast
  • Typ přípojky: G 1/4 IG
  • Pracovní tlak max.: 6 bar
  • Pracovní tlak min.: 1 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C