Burghiu pentru tablă HSS cu două tăişuri 3,2 mm

Cod articol: 113421 3,2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    1,83 € / buc.
La cerere
În stoc
1.799 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 7,2 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 12 mm
Lungimea totală L 49 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113421 3,2
EAN / GTIN 4045197964632

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă vaporizată.
Extrem de rezistent la rupere datorită spirei scurte şi conicităţii miezului întărit. Autocentrant. Ascuţire suplimentară a circumferinţei (fără teşire), pentru evitarea gripajului.
Geometrie la vârf Forma C.
Dimensiuni similare DIN 1897.

Aplicaţie:

Special pentru găurirea tablei.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături