Set cuplaj pentru furtun spiralat, set standard, nylon, ø 11, 8x9, 5, 2, 5 m

Cod articol: 113417
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113417
EAN / GTIN 4047322394529
Număr producător 113417
L-Număr L00970 130472
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Set cuplaj pentru furtun spiralat, cuplaj standard NW 7, 2, nylon 11 PA, diametru furtun 11, 8x9, 5, PN la 23 °C max. 11 bar, lungime 2, 5 cu Pentru curgerea sigură și eficientă a mediilor gazoase și lichide (aer, gaze, uleiuri, grăsimi, combustibili, substanțe organice și anorganice). Economisitor de spațiu datorită spirelor mici, ușor de manevrat datorită greutății reduse. Forță de revenire foarte bună datorită nylonului 11 (PA). Nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1.

Caracteristică:

  • spirale: 8
  • Diametru interior furtun: 11,8x9,5 mm
  • Diametru exterior spirală: 140 mm
  • Lungime maximă de lucru: 2,5 m
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 11 bar