• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Sada spirálových hadicových spojek, standardní sada, nylon, ø 11, 8x9, 5, 2, 5 m

Artiklové číslo: 113417
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113417
EAN / GTIN 4047322394529
Číslo výrobce 113417
L-číslo L00970 130472
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada spirálové hadice a spojky, standardní spojka NW 7, 2, nylon 11 PA, průměr hadice 11, 8x9, 5, PN při 23 °C max. 11 bar, délka 2, 5 s Pro bezpečný a efektivní průtok plynných a kapalných médií (vzduch, plyny, oleje, tuky, paliva, organické a anorganické látky). Šetří místo díky malým závitům, snadná manipulace díky nízké hmotnosti. Velmi dobrá vratná síla díky nylonovému materiálu 11 (PA). Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.

Charakteristika:

  • závity: 8
  • Průměr hadice: 11,8x9,5 mm
  • Vnější průměr spirály: 140 mm
  • Maximální délka zpracování: 2,5 m
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 11 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku