Cărucior pliabil din aluminiu

Cod articol.: 1134
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Pliabil ja
Cu mâner de împingere ja
Număr mânere 1
Materialul mâner Țeavă din aluminiu
Cu suprafață de încărcare ja
Material suprafața de încărcare aluminiu
Lățime suprafață de încărcare 600 mm
Adâncime suprafață de încărcare 900 mm
Înălţime suprafață de încărcare 230 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Material aluminiu
Model de construcţie Structură tubulară din aluminiu
Capacitate portantă max. 200
Lăţime totală 620 mm
Adâncime totală 995 mm
Înălţimea totală 965 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 1134
EAN / GTIN 4017976011349
Număr producător 1134
L-Număr L90080 668
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Cărucior tubular din aluminiu cu platformă din aluminiu, mânerul de împingere poate fi pliat pe platformă. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE (fără marcaje), butuci cu rulmenți cu bile canelate. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Lungime efectivă (mm): 900
  • Lățime efectivă (mm): 600
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 230
  • Lungime totală (mm): 995
  • Lățime totală (mm): 620
  • Înălțime totală (mm): 965
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40