{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Propriété repliable | oui | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 1 | |
| Matériau poignée | tube en aluminium | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | aluminium | |
| Largeur plateau | 600 mm | |
| Profondeur plateau | 900 mm | |
| Hauteur plateau | 230 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 160 mm | |
| Largeur roue/roulette | 40 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Matériau | aluminium | |
| Type de construction | construction en tube d’aluminium | |
| Charge admissible max. | 200 | |
| Largeur totale Bg | 620 mm | |
| Profondeur totale Tg | 995 mm | |
| Hauteur totale Hg | 965 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 1134 | |
| EAN / GTIN | 4017976011349 | |
| Réf. fabricant | 1134 | |
| Article hors catalogue | L90080 668 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |